ホワイトマグネットシート 無地

ホワイトマグネットシート 無地 - TRUSCOホワイトマグネットシート 無地 - TRUSCOホワイトマグネットシート 無地 - TRUSCO
(4件のレビュー)

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
等方性マグネット。

材質
表面材:PET系フィルム
裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8仕様マグネット対応適合品番枠の色内容量1枚
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
全6種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31257968TWM-4530300×4500.41300450299-7347
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
31257977TWM-6045450×6000.81450600299-7355
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31257986TWM-9060600×9001.62600900299-7363
10,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
37325206TWM-4530300×4500.41300450299-7347
4,220
取扱い終了
37325215TWM-6045450×6000.81450600299-7355
6,380
取扱い終了
37325224TWM-9060600×9001.62600900299-7363
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 玄関のドアポストに使用
その他業種

玄関入り口のドアポストが曲面になっていて、蓋を出し入れ出来る大きいサイズを探しました。曲面でも利用出来るマグネットシートで大きいサイズを色々探してこの商品なら大丈夫かな?と期待しながら購入しました。
期待した通りでした。
金額がもっともっと安ければ、大きいサイズも欲しいなと思っています。

対象商品 : 37325206
2016-06-07
用途: 現場写真撮影用のシートとして

保守現場で小さいホワイトボード代わりに使用
きちんと書けて消せて 使いやすい。
購入時に丸まる癖が付いているので、伸ばすのが大変

対象商品 : 37325224
2016-06-10
用途: 掲示物の見出し表示

掲示物の明確化するため上から文字が自由に記載できることや粘着剤ではないので取り外しができて便利。

対象商品 : 37325215
2014-11-11
用途: 作業車表示ガード用
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

最初は心配しましたが 磁力もまずまずで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする