曜日別特売

メタルラインホワイトボード

メタルラインホワイトボード - 日学メタルラインホワイトボード - 日学メタルラインホワイトボード - 日学メタルラインホワイトボード - 日学メタルラインホワイトボード - 日学メタルラインホワイトボード - 日学

ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。
ボード本体を可能な限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。
フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。

種類壁掛け・無地仕様マグネット対応厚さ(mm)10(板面)白枠の色シルバー表示内容無地繰り返し・詰め替え対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37178416ML-315888×444
15,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
37178425ML-320592×888
20,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
37178434ML-330888×888
22,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37178443ML-340888×1184
32,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする