TRUSCO
危険予知活動表
種類
壁掛け・罫線あり
仕様
粉受け付き
トラスコ品番
423-9563
質量(kg)
4
寸法(縦×横)(mm)
600×900
取付け方法
吊下げ(金属付属)
表示内容
危険予知活動表
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465215
SW-704KY
¥
20,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください