3M(スリーエム)
イーゼルパッド(テーブルトップサイズ)
画板サイズの台紙付パッドで、1枚ずつはがして自由に掲示できます。
どこにでも持ち込んですぐ使えます。
壁やクロス、ボードに長時間貼ることができます。
特殊コーティングでインクが裏移りしにくいです。
トラスコ品番
327-5752
質量(kg)
1.5
色
(板面)白
タイプ
テーブルトップ
枚数
20
寸法(縦×横)(mm)
584×508
罫線
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37178477
EASEL 563
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください