TRUSCO
エコロジークロス掲示板(暗線入り)
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。
反りが生じにくくなっています。
仕様
ピン専用タイプ
材質
アルミ枠
厚さ(mm)
22
適合品番
‐
枠の色
シルバー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465294
KE-23SBA
ベージュ(暗線)
900
600
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465285
KE-23SGA
グリーン(暗線)
900
600
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465312
KE-34SBA
ベージュ(暗線)
1200
900
¥
36,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465303
KE-34SGA
グリーン(暗線)
1200
900
¥
36,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。