曜日別特売

ブロンズ掲示板

ブロンズ掲示板 - TRUSCOブロンズ掲示板 - TRUSCOブロンズ掲示板 - TRUSCO
(1件のレビュー)

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。
フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。

仕様マグネット・ピン両用タイプ材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)厚さ(mm)25適合品番枠の色ブロンズ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465355YBE-23SGM9006004600×900グリーン-284-5652
30,96026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465373YBE-23SBM9006004600×900ベージュ-284-5687
30,96026,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465364YBE-34SGM12009008900×1200グリーン-284-5661
50,25043,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465382YBE-34SBM12009008900×1200ベージュ-284-5695
50,25043,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17588877YBE-34SBM【ワケあり】12009008900×1200ベージュ※理由あり(未使用・未開封)284-5695
50,25042,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37465382
2013-06-24
用途: マンションの掲示板に使用

1.板面がしっかりしすぎて、画鋲を使用した時は相当の力が必要。刺さりにくいです。
2.取付は上部引っ掛けなので楽ですが、公共の場では下端の固定も必要なので、下部フレーム左右にメクラを設けていただけたら更に良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする