ロジークロス掲示板(ピン専用)

ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCO ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCO ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCO ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCO
(2件のレビュー)

画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。
反りが生じにくくなっています。

仕様ピン専用タイプ 材質アルミ枠 厚さ(mm)22 適合品番 枠の色シルバー 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KE-23SB 37465407
KE-23SB 37465407
37465407 KE-23SB ベージュ 900 600
19,820
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KE-23SG 37465416
KE-23SG 37465416
37465416 KE-23SG グリーン 900 600
19,820
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
KE-34SB 37465425
KE-34SB 37465425
37465425 KE-34SB ベージュ 1200 900
33,000
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KE-34SG 37465434
KE-34SG 37465434
37465434 KE-34SG グリーン 1200 900
33,000
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37465416
2022-05-06
用途:
大規模修繕時に新旧取り替え用
不動産業

値段も手頃で、シンプル。昔からある定番商品と思います。
小規模の賃貸マンションにはちょうど良い手頃なものです。素人はタイルにクギを打てないので、取付は業者にたのみました。

1人が参考にしています
対象商品:
37465425
2020-05-04
用途:
工事現場
建設業・工事業

よかったのでもう一つ注文しました。また必要の際注文します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする