TRUSCO
屋外掲示板 シルバーアルミ製
色
グリーン
外寸法・幅(mm)
1230
外寸法・高さ(mm)
930
仕様
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番
457-3803
質量(kg)
35
適合品番
‐
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
930×1230
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465443
FUK-34
¥
214,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
東北地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
九州地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません