セイコー(SEIKO)
大型屋外防雨型オフィスクロック
(1件のレビュー)
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。
飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
使用温度範囲(℃)
-20℃~+60℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
防水
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37179746
KH411S
¥
63,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください