ビジネスカセッター Sタイプ

ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプ - サカセ化学工業
(1件のレビュー)

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。

ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37180141S-S11272個509-752510.83727.2
28,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
37180157S-S12118個509-75417.237212.6
21,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37180166S-S2219個509-74794.53729
15,480
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
37180175S-S2416個509-74875.44958.4
22,080
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180141
2018-04-23
用途: 小物部品の保管と分類

同じシリーズの製品と連結できるのが便利である。専用の車輪付きのキャリーのようなものが欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする