シャッターケース A4

シャッターケース A4 - コクヨ
(3件のレビュー)

シャッターの開閉が軽く、滑らかに使用できます。引き出しには、A4サイズの書類が入り、しかも、シャッターに施錠できますから、保管にも安全です。

仕様鍵付タイプサイズA4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し組合せ
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37180211SC-7M浅型7段256×354×407
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37180202SC5M-5256×354×315
8,000
取扱い終了
37180227SCC7M-7511×354×406
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180211
2022-01-14
用途: 事務所の書類整理に使用。
建設業・工事業

シャッターの滑りもよく品物の作りもしっかりとしている。

対象商品 : 37180211
2021-07-17
用途: 貴重品(通帳等)の分別保管のために購入
不動産業

鍵2本が付いている。引出・本体・蛇腹共に金属製でしっかりしている。気に入ったので、プレゼント用に もう1台購入した。

対象商品 : 37180211
2018-02-07
用途: 現場で
山川産業株式会社

外で使っているので最初は、雨とかには、大丈夫か不安でしたが
シャッターが付いていたので誇りと雨には、思っていたより良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする