コクヨ
レターケース(A4型)
仕様
鍵付タイプ
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
232×327×41
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180236
LC-K5M
浅型
304-1182
4.6
5段
256×336×261
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
37180245
LC-K7M
浅型
304-1191
6.1
7段
256×336×353
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください