森松
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
(1件のレビュー)
下敷付のダブルタイプです。
厚さ(mm)
1.5
仕様
旧JIS用
色
上敷/透明、下敷/グリーン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180412
DMW601DX
(デスク)6号
519-8216
0.97
1045×620
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37180421
DMW501DX
(デスク)5号
519-8208
1.12
1045×715
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37180437
DMW331DX
(デスク)3号
519-8194
1.26
1355×620
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37180446
DMW231DX
(デスク)2号
519-8186
1.56
1455×715
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37180455
DMW701DX
(デスク)7号
519-8224
0.83
900×620
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。