TRUSCO
デスクサイドワゴン
新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。
キャスター
(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)
60/台
キャスター径(Φmm)
60
材質(天板)
メラミン化粧合板
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465486
DS-AC80T
580×390×700
17.4
¥
84,580
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465495
DS-AW16
315×390×700
11.2
¥
58,840
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465504
DS-AW26
580×390×700
19
¥
87,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません