ぶんぶく
アンブレラスタンド
(1件のレビュー)
傘立てとしていろんな所に利用できます。
材質
本体:ステンレスヘアーライン(SUS304)
上部縁:スチールクロームメッキ
水受皿:ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180701
USR-Z-25
180×180×450
約8
1.5
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37180717
USR-Z-26
224×224×450
約14
1.6
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください