CONDOR(山崎産業)
スモーキングスタンド
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180771
YS-34L-ID-BK
ブラック
260×260×665
3
4.9
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
37180796
YS-35L-ID-BK
ブラック
350×350×715
9
9.9
¥
61,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
37180762
YS-34L-ID-IV
アイボリー
260×260×665
3
4.9
¥
24,300
取扱い終了
37180787
YS-35L-ID-IV
アイボリー
350×350×715
9
9.9
¥
48,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください