ぶんぶく
スモーキングスタンド角型
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)
2
色
シルバー
トラスコ品番
281-5532
材質
ステンレス
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180927
SSL-Z-2
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください