桜井
ニュースタクリン
サイズ
A3
仕様
クリーンパック仕様
質量(kg)
12.1
規格
A3
密度
72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)
10
11
内容量
1箱(1250枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37453306
SC75RBA3
-
ブルー
¥
28,800
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453324
SC75RVA3
-
バイオレット
¥
28,800
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
31416440
SC75RBA3【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ブルー
¥
28,800
¥
27,980
¥
22,980
アウトレット
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。