パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ - TOKIO(藤沢工業)
(1件のレビュー)

指はさみ防止のシリンダ機能付です。

仕様連結金具付材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182311CF-700-BRブラウン
19,600
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
37182327CF-700-BLブルー
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37182311
2018-10-06
用途: 日々の生活に使用している。
その他業種

食事や作業にいつも使用しています。予想通り軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする