TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 肘付き 布 クリアブルー
会議室・公共施設に最適です。
仕様
完成品、積重ね可能、連結金具付
トラスコ品番
464-5961
幅(mm)
395
質量(kg)
6.3
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
404
張地
布張り
肘掛
あり
座上下調節
なし
座幅(mm)
395
座高(mm)
430
座奥行(mm)
404
色(座面)
クリアブルー
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454076
FSX-4A-CBL
430
395×404
6.3
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません