曜日別特売

パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ

パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ - TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ - TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ - TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ - TOKIO(藤沢工業)

指はさみ防止のシリンダ機能付です。

仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182354CF-300Mブラウン435463×475×7605.4
14,800
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
37182372CF-100Mブラウン424435×459×7414.4
12,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37182363CF-300Mブルー435463×475×7605.4
14,800
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
37182381CF-100Mブルー424435×459×7414.4
12,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする