曜日別特売

スタッキングチェア

スタッキングチェア - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア - TOKIO(藤沢工業)

部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる機構になっています。

質量(kg)4座上下調節なし内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182293FNM-10-CBL-434413×4004
21,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
37182302FNM-10-BKブラック434413×4004
21,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37182397FNM-10Lブルー434413×4004
13,500
取扱い終了
37182406FNM-10Lブラウン434413×4004
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする