曜日別特売

TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー

TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー - TOKIO(藤沢工業)
(7件のレビュー)

キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。

仕様座部:合板・ウレタンフォーム、脚:強化樹脂成型品5本脚・Φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダーブラック種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー張り背もたれなし座上下調節ガス調節式組立時間1人15分素材レザー内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182415FTY-10-BKブラック410~540345
31,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
37182424FTY-20-BKブラック441~571440
27,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37182424
2021-09-02
用途: 陶器の製作過程の主に釉薬を掛ける準備作業
製造業

正直 画像の印象と違って座面が広く(お医者さんが使う回転椅子みたいな感じ)、誤発注したかと思ったが、この座面が広い事で、背もたれが無くても安定して疲れず良かった!その上 組み立てが驚くほど簡単で、高さ調節の範囲が広いのは期待通りで、大満足です。

対象商品 : 37182424
2021-07-20
用途: 電子部品組み立て

高さが570㎜まで上がる椅子が無く探していたらモノタロさんにあり即購入しました。作業者も満足しています。

対象商品 : 37182415
2020-08-07
用途: 細かい作業時
株式会社流機エンジニアリング

キャスター付きで移動も楽で、中腰作業にはこの椅子で安定して作業ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 37182415
2020-01-17
用途: テーブル作業
自動車・二輪車・自転車関連業

工具なしで、すぐに組立完成!
長時間座ってても疲れない!
座ったままの移動する時、キャスターがスムーズで気持ちいー!

対象商品 : 37182424
2018-04-18
用途: 造形制作
forma

思いの外座面がでかくてよい。反面、昇降レバー短すぎて見つけにくい。座の断面形状は写真よりも四角い(丸く脹らんでない)感じ。組み立ては差し込むだけで 強度的に不安なくらい超簡単。が、使っての剛性感は良い。

対象商品 : 37182424
2016-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

見た目より良い感じがします。使用に問題なしです。

対象商品 : 37182424
2015-11-09
用途: 社内エンジニア向けのトレーニング時に使用。実機を使用するために椅子の移動が必要となる。
日本ウォーターズ株式会社

価格面から見て機能性等は非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする