ノーリツイス
ノーリツ 回転スツール ビニールシート ダークグレー
内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。
仕様
完成品、肘なしタイプ
トラスコ品番
334-2808
材質
ビニールシート張り
質量(kg)
3.8
種類
丸椅子
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
座上下調節
なし
パイプ径(Φmm)
19.1
座幅(mm)
330
座高(mm)
465
スタッキング
可
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37182494
T-691C DGL
ダークグレー
425×425×405
3.8
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください