曜日別特売

丸イス(木製座・塗装脚)

丸イス(木製座・塗装脚) - TRUSCO

温かみのある木製の座面を使用しています。
スタッキングが可能です。

仕様積み重ね可能トラスコ品番352-6577材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)質量(kg)2.4種類丸椅子全幅(mm)420キャスターなし座上下調節なしパイプ径(Φmm)25.4座幅(mm)Φ320座高(mm)450スタッキング内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37325583TMF-24T木目2.4
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする