TRUSCO
A4判用書庫ベース
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6774
質量(kg)
3
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×380×60
適合寸法(mm)
(幅×奥行)880×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465775
FB40-G06
¥
8,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません