TRUSCO
カタログケースB型(高さ880mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×400×880
適合
(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10
最大積載量(kg)
30/台
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し内寸法(mm)
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466274
B1C10
504-5177
14.7
(間口×奥行×高さ)257×364×72
(B4)深型1列10段
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37466441
B1C15
504-5746
16.3
(間口×奥行×高さ)257×364×45
(B4)中深型1列15段
¥
59,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37466317
B1C20
504-6246
16.6
(間口×奥行×高さ)257×364×32
(B4)浅型1列20段
¥
62,680
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません