TRUSCO
カタログケースLB型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×400×700
適合
(引出し)浅型/B4-20、深型/B4-10
最大積載量(kg)
30/台
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し内寸法(mm)
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466335
LB1C8
504-5096
12.5
(間口×奥行×高さ)257×364×72
(B4)深型1列8段
¥
46,370
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37466292
LB1C16
504-5428
14.5
(間口×奥行×高さ)257×364×32
(B4)浅型1列16段
¥
53,740
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません