高圧洗浄機440

高圧洗浄機440 - アサダ
(1件のレビュー)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。

用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029質量(kg)9電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式内容量1台
注意
※高圧ホース最延長は30mまで。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132751EP44H
79,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132751
2023-04-13
用途: エアコン洗浄
Hiroサービス業

コンパクトなので、持ち運びにも良く音も小さく室内でもつかえます。 実力もあるのでエアコンクリーニングには、とても使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする