曜日別特売

ローデンロスピ8H+EPLUS

ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUS - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
(1件のレビュー)

手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。

用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182686R72095
39,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37182686
2017-10-26
用途: 配管の清掃時
製造業

配管内部はいつもよりきれいになりました。ただ、作業後の後始末は大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする