曜日別特売

お店用クリーナー 乾燥ごみ用

お店用クリーナー 乾燥ごみ用 - 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用 - 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用 - 日立グローバルライフソリューションズ
(3件のレビュー)

こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。

集塵方式紙パック集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8質量(kg)5.9仕様乾式付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15Cトラスコ品番298-4121消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37133275CV-G1
38,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37133275
2021-06-30
用途: 宿泊者用部屋清掃用・現在10数台使用しています、各部品が共通なのでメリツトが有り集塵パツクが大量に在庫があるから
株式会社技研サービス

ホース部分にリモコンがあると大変便利と思います。
キャスターが小型に為よく転倒する様です、電源コードの収納機能が必要と思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 37133275
2020-10-30
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

前回も同機器を6年間使用していましたが壊れた為、今回も同じものを買い換えました。 軽くて取り回しが良く、吸いもいいので仕事でも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37133275
2016-08-12
用途: 畳の掃除
建設業・工事業

業務用なので、吸い込みが違います。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする