曜日別特売

業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 - 日立グローバルライフソリューションズ

コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。
また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。

用途
図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。
研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
吸込仕事率(W)105本体質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5運転音(dB)59材質(本体)プラスチックボディ最大真空圧(kPa)14.7最大風量(m3/min)1.4付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985タイプ高集じんトランクタイプアズワン品番7-1032-11適合フィルター高密度紙パック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
本体質量(kg)
集塵容量(L)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37133311CV-G12CT1056.81.5単相100V
94,300
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする