東浜商事
乾式ハイパワークリーナー
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。
ステンレスタンクを採用しました。
用途
食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に
集塵容量(L)
10
質量(kg)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
305-7372
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×570
騒音値(dB)
65
最大風量(m
3
/min)
3.0
アズワン品番
6-7081-01
最大真空圧(kPa)
20.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37133494
AS-10M
¥
113,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません