2Wayチリトリ

2Wayチリトリ - テラモト2Wayチリトリ - テラモト2Wayチリトリ - テラモト2Wayチリトリ - テラモト2Wayチリトリ - テラモト2Wayチリトリ - テラモト
(7件のレビュー)

掃き掃除と溝掃除に対応する、掃き込み口が広い横タイプと、狭い縦タイプの2通りで使うことができます。

種類鉄道ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×295×660質量(g)540繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37134212DP-472-000-7336-632465-0334-24
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37134237DP-472-000-4336-631665-0334-23
3,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2WAYチリトリ 使用法
『2Wayチリトリ』のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37134212
2023-11-23
用途: 清掃作業時
サービス業

軽くて使いやすい。溝のゴミ取りにもなるので、とても重宝しています。

対象商品 : 37134212
2022-02-18
用途: 床掃き掃除
サービス業

しっかりとしたつくりで、デザインも良く大変満足しています。追加で購入も考えるくらい使い勝手の良い商品です。

対象商品 : 37134212
2021-10-27
用途: 医院、施設周囲の雨水排水溝の清掃
医療法人社団 英彩会医療・福祉・介護関連業

通常の塵取りではできない、排水溝の枝葉、土、砂を回収することができ、極めて有用です.
中腰で溝のゴミを除去せず スマートに清掃できます.

対象商品 : 37134212
2021-02-26
用途: マンションの廊下の溝や回だの溝の掃除に
プライムメイツ伏見丹波橋管理組合サービス業

2回目の購入です。便利なのはいいんですが何度も2wayを繰り返すとハンドルと本体をつないでいるところがプラスチックのため壊れてきます。
とても便利な商品なのでもっと丈夫に改良できないでしょうか。
2個目は溝専門で使ってます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37134237
2020-02-13
用途: 側溝の枯れ葉取り
その他業種

今少し柄が長ければと感じるが、無いことを考えると非常に作業が
早く腰も楽に作業が出来る。将来に改良するならば今少し柄を長く
男性が使用しても腰に負担が掛からないようにすれば広範囲に
この商品の取り扱いがあるのではと思います。

対象商品 : 37134237
2019-10-04
用途: 清掃作業時
サービス業

2wayが気に入って購入しました。扱い易いですが、もう一回り大きくてもよかったかな?

対象商品 : 37134237
2017-11-29
用途: マンション共用部の清掃
久米一級建築士事務所建設業・工事業

外廊下などの掃き掃除に、歩行面と脇の排水溝の両方で使えるので、これ一つで連続作業ができ、もたつかず助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする