曜日別特売

ハンドブロック用替パッド

ハンドブロック用替パッド - 3M(スリーエム)ハンドブロック用替パッド - 3M(スリーエム)ハンドブロック用替パッド - 3M(スリーエム)ハンドブロック用替パッド - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)
質量(g)80材質ナイロンとポリエステルの不織布寸法(縦×横)(mm)115×250内容量1箱(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様・用途
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374552938242床などの表面汚れの除去。303-4160
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
374553028343傷をつけにくく汚れを除去します。303-4178
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
374553118440傷がつかないパッドです。303-4186
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
023461978541ガンコな汚れを除去します。000-1571
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
374553368541 BSTガンコな汚れを除去します。000-1571
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
374553368541 BST0234619785418541 BST ハンドブロック用替パッド 3M(スリーエム) 02346197ハンドブロック用替パッド3M(スリーエム)1箱(5枚)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 清掃作業
サービス業

機械が入らない手作業部分で使用しています。
品質的には、3M(スリーエム)の商品ですので間違いないです。

対象商品 : 37455302
2022-02-12
用途: 作業時
建設業・工事業

作業時に欠かせない一品です。
特に赤がなくなると仕事ができないくらいです。
またなくなり次第購入しようと思います。

対象商品 : 02346197
2020-03-22
用途: 美装
サービス業

剥離の時に使用してます。無くてはならない道具です。
耐久性がちょっと・・・と思うくらいですかね。

対象商品 : 37455293
2018-11-10
用途: 汚れ取りの時
建設業・工事業

まだ使用してませんが、良いと思います。次回は、違う色を買います。

対象商品 : 37455311
2017-11-16
用途: ハウスクリーニング業を営んでいますが、本品ハンドブロック用替パッドではありますが いつも半分に切って手作業にてしようしています。浴室・キッチン・建具など傷をつけられない部分に使用しています。
有限会社 総合メンテナンスワーク

30年来使用していますが、弊社のハウスクリーニングに無くてはならない商品です

3が参考にしています
対象商品 : 37455311
2014-11-27
用途: ステンレス部の汚れの洗いに使用してます。
サービス業

ステンレス素材を傷つけずに洗うことができるのと大きさが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする