ダスターキットS

ダスターキットS - 3M(スリーエム)

ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました。
ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です(最小値~最大値 610mm~1300mm)。床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。

セット内容
ダスターホルダーS 1個
伸縮ハンドル 1本
お試しクロス(レギュラーS) 3枚
種類フローリングモップトラスコ品番000-1961寸法(mm)100×430全長(mm)610~1300質量(kg)2サイズ小型用(S)材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)1枚の寸法(mm)165×470アズワン品番7-5017-01ホルダー寸法(mm)縦×横/100×430繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37135025JN330083781
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする