FXメッシュ替糸

FXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモトFXメッシュ替糸 - テラモト
(2件のレビュー)

しっかり洗えて通気性に優れた、メッシュ帯のモップ糸です。メッシュタイプなので、モップ糸の隅々まで洗剤が浸透し、きれいに洗うことができます。また、洗濯機や洗濯ネットが傷みにくく安心です。また他社商品との互換性がございます。

用途モップ替え糸、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ質量(g)260寸法(縦×横)(mm)210×240繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37135603CL-374-521-1335-0843グリーン65-0333-30
960
789
868(税込)
当日出荷
37135621CL-374-521-5335-0878イエロー65-0333-33
960
789
868(税込)
当日出荷
37135646CL-374-521-3335-0860ブルー65-0333-32
960
789
868(税込)
当日出荷
37135664CL-374-521-8335-0886ホワイト65-0333-34
960
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
37135682CL-374-521-2335-0851レッド65-0333-31
960
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 事務所棟の清掃
製造業

糸の縫い合わせが頑丈なので専用の柄の付け替えも容易で、1年使い古しても糸の抜けはほとんどありません、使い始めだけ糸が給水しにくいですが、毎年購入させて頂いてます。

2024-11-12
用途: 床清掃
サービス業

バケツウォッシャーで洗う際、根元がプラスチックの物は騒音が酷かったので、柔らかいこちらにしました。音や備品の傷みが少なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする