曜日別特売

MM鉄道チリトリ

MM鉄道チリトリ - テラモトMM鉄道チリトリ - テラモト
(4件のレビュー)

ゴミを多く回収できる大型です。
紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。

種類鉄道ちりとりトラスコ品番003-4029質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545アズワン品番65-0334-60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37136425DP-890-100-0
4,200
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136425
2023-03-30
用途: 掃除用に
株式会社 泰斗

今様のカラーやスタイルで選ばず 機能性で選んで やっぱり この素朴な塵取りが一番!
使いやすい・倒れてこない・昭和レトロ感も良い・
もう倒れるカラフルなすまし顔の塵取りは不要・これが一番!!!

対象商品 : 37136425
2020-12-13
用途: 庭掃除
その他業種

庭掃除の時、非常に使いやすいので満足。ごみのピックアップ用も付いているので便利。

対象商品 : 37136425
2018-06-21
用途: ライスセンター内の常時清掃用(機械のメンテ時・センター稼働時・ハウス内清掃)数カ所において使用
戸倉野ライスセンター農・林・水産業

オイルの染みこんだゴミなどを、扱うと先端のゴムがふやけてしまって、ゴミを掃いたときの細かいゴミが、床との隙間からはき穫れないので、又使い込んでいくと先端ゴムが切れてしまい、先端ゴムのみ、交換できるようにしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 37136425
2015-11-29
用途: ゴミ入れ。

作りは、しっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする