曜日別特売

TTSテクノカート80

TTSテクノカート80 - CONDOR(山崎産業)TTSテクノカート80 - CONDOR(山崎産業)

耐久性の高いスチール製カートです。
標準装備:トレー3個、ダストパック1枚、ダストパッククリップ3個、モップキャッチ1個

仕様組立式トラスコ品番736-0614質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×470×1040ダストバック(L)約80繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37136547C329-000X-MB
101,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする