曜日別特売

コアラコンパクトハンガー6本掛

コアラコンパクトハンガー6本掛 - テラモト
(1件のレビュー)

クリップは、16mmから26mmまでの柄を挟み込むテラモト新方式を採用しています。
バンドの力出で柄を挟み込むクリップ式を採用しています。

用途清掃用品の収納。掛数(本)6トラスコ品番330-8260質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×485×1365アズワン品番1-8358-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137161CE-492-116-0
48,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137161
2020-03-16
用途: 工場の清掃道具を片付ける
製造業

実際組み立ててみて、値段ほどの価値がないように感じました。掃除道具なおすだけで、これであれば3万近くもかけれない。1.5万くらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする