曜日別特売

スクイザーF6

スクイザーF6 - CONDOR(山崎産業)スクイザーF6 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
軽量なので持ち運びも便利です。

トラスコ品番303-6090材質タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×305×220繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137423SQ503-000X-MB
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137423
2023-04-12
用途: モップ清掃
製造業

もっとも重要な情報が欠けている。内寸の幅は18㎝。使用するモップの幅に注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 37137423
2021-10-06
用途: 社内のお掃除
建設業・工事業

モップの絞りはとっても良いんですが、
使用しているモップが大きいのか、手を介して入れないといけない感じです。でも使い買っては最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする