スクイザージョイステップ

スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)スクイザージョイステップ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

作業状況に応じてモップ糸の絞り圧を4段階に調整できます。

トラスコ品番274-3256材質本体:PP、ペダル:PP、機構部品:スチール、ローラー:ゴム・アルミ、排水ホース:ゴム、グリップ:ポリエチレン(PE)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×460×355繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137484SQ437-000X-MB
40,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137484
2021-10-21
用途: 廊下やホールの水拭き
製造業

モップを絞る厚みが選択出来てとても良いと思いますが、運ぶのに重くて大変。もう少し軽量化してほしいです。排水がホースでできる点も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする