テラモト
ライトダスターW
(1件のレビュー)
通常はから拭き・ホコリ吸着用、雨天時は吸水ダスターとして使用できます。洗って繰り返し使用可能です。
用途
ダスタークロス、から拭き用、吸水、工場内、事務所の床掃除などに
床掃除の吸水・から拭き用です。
種類
フローリングモップ
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
トラスコ品番
質量(g/枚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37139024
CL-352-749-0
1箱(200枚)
200×490
303-5379
7.0
65-0333-60
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
37139051
CL-352-769-0
1箱(120枚)
200×690
303-5387
56.7
65-0333-61
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
37139076
CL-352-799-0
1箱(100枚)
200×990
303-5395
78.0
65-0333-62
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください