三つ手チリトリ(ゴム付)

三つ手チリトリ(ゴム付) - テラモト
(3件のレビュー)

床面にフィットするゴム付なのでゴミを残さずきれいに取ります。

種類三つ手ちりとりトラスコ品番297-2395材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×295×470繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37139356DP-467-100-0
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139356
2022-12-05
用途: 工場、敷地外周の清掃など

しっかりした作りで、きれいにごみを回収できています

対象商品 : 37139356
2018-10-05
用途: 庭掃除用

取手部分が折れてしまい、新たに購入しました。本体はなかなか壊れることはありません。

対象商品 : 37139356
2017-07-08
用途: 庭や玄関掃除に使用する
農・林・水産業

とても軽くて使いやすい。前にゴムが付いているので、小さなごみも掃き入れることができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする