CONDOR(山崎産業)
ウエイストペール
色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
材質
ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×552×933
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455363
YW-106L-PC
120
11.2
GR
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57364466
YW-175L-PC
120
9.5
BL/GR
¥
31,000
取扱い終了
57364475
YW-175L-PC
120
9.5
G/GR
¥
31,000
取扱い終了
57364484
YW-175L-PC
120
9.5
R/GR
¥
31,000
取扱い終了
57364493
YW-175L-PC
120
9.5
W/GR
¥
31,000
取扱い終了
57364502
YW-175L-PC
120
9.5
Y/GR
¥
31,000
取扱い終了
57364518
YW-175L-PC
120
9.5
BR/GR
¥
31,000
取扱い終了
37455381
YW-105L-PC
80
11.2
GR
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37455397
YW-105L-PC
80
11.2
BL
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37455372
YW-106L-PC
120
11.2
BL
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください