曜日別特売

ブルート 丸型コンテナ

ブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイドブルート 丸型コンテナ - ラバーメイド

食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。

内容量1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269694262004819-44022.7イエロー495×495×581
10,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
374554762632RED375-52313.7レッド559×559×692
20,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
31269755263205819-44103.7レッド559×559×692
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
371402662655GRAY375-52828グレー673×673×838
37,900
取扱い終了
371402842610GRAY375-51931.4グレー397×397×435
5,580
取扱い終了
374554852643GRAY375-52585.9グレー610×610×800
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37455494FG262000YEL375-52152.7イエロー495×495×581
14,290
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
374554762632RED49615168FG263200RED2632RED VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615168VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3126975526320549615168FG263200RED263205 VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615168VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする