リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ

リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用丸フタ - CONDOR(山崎産業)

半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付です。

材質PP形状丸型質量(kg)0.5種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×197フタの種類オープン式商品タイプ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140652YW-176L-OP2-GRシール(カン)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37140677YW-176L-OP2-Yシール(ペットボトル)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37140695YW-176L-OP2-BRシール(ビン)
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする