曜日別特売

リサイクルボックス MT

リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT - CONDOR(山崎産業)

耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。
片面投入式。
高さが調節できるアジャスター付き。

形状角型質量(kg)15.5種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×870色(本体)シルバーグリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容器
型番
投入口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140713YW-157L-SB601個L1280×110
84,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37140731YW-158L-SB601個L2Φ100
84,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37140756YW-159L-SB25×22個L9175×100、Φ100
84,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする