透明エコダスター

透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ透明エコダスター - セキスイ
(3件のレビュー)

再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
軽くて割れにくく耐久性に優れています。
はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。

種類分別用フタの種類オープン式形状角型エコマーク認定認定色(本体)透明分別数1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140975TPDD35G35PET(再生材52~53%使用)305-72081.9336×403×625(投入口)グリーン
10,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37140932TPDR35B35PET(再生材52~53%使用)305-72161.9336×403×625(投入口)ブルー
11,080
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
37140914TPDR35Y35PET(再生材52~53%使用)305-72241.9336×403×625(投入口)イエロー
11,080
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37140993TPD35R35PET(再生材52~53%使用)305-72321.9336×403×625(投入口)レッド
11,080
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
37140957TPDP35G35PET(再生材52~53%使用)305-72411.7336×403×526(投入口)グリーン
10,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37141036TPDD45G45PET(再生材52~53%使用)295-59462.1336×403×765(投入口)グリーン
10,490
8,198
9,018(税込)
当日出荷
車上渡し
37141011TPDR45B45PET(再生材52~53%使用)295-59892.1336×403×765(投入口)ブルー
10,490
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
37141115TPDR45Y45PET(再生材52~53%使用)295-60042.1336×403×765(投入口)イエロー
10,490
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
37141054TPD45R45PET(再生材52~53%使用)295-59972.1336×403×765(投入口)レッド
10,490
8,198
9,018(税込)
当日出荷
37140905TPDP45G45再生PET樹脂295-59711.9336×403×666(投入口)グリーン
10,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140975
2024-08-29
用途: ペットボトルキャップ回収用
卸売・小売業

ペットボトルキャップを回収するために、ホームページ内で検索して購入しましたが、
ペットボトルの回収用で投入口が大きくて、ペットボトルキャップを回収するのには不向きでした。

対象商品 : 37141011
2024-06-04
用途: 廃棄飲料容器の分別
卸売・小売業

中身が見えて、清潔感もある。
何種類か並べるとかわいい。

対象商品 : 37141011
2021-04-28
用途: 会社でのゴミ分別用
日本クリーンシステム株式会社

中も見えるし、いいと思いますが、上蓋固定用のコックが固定時に少し固く弱いので力を入れるとヒビが入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする