曜日別特売

トラッシュペール90型 フタ

トラッシュペール90型 フタ - Richell(リッチェル)トラッシュペール90型 フタ - Richell(リッチェル)トラッシュペール90型 フタ - Richell(リッチェル)トラッシュペール90型 フタ - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。
500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。
市販の90Lポリ袋が使用できます。

材質再生ポリプロピレン質量(kg)1.7質量(g)製品重量1,300g、外装重量6,100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×580耐熱温度(℃)80フタの種類プッシュ式商品タイプフタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37182801479353イエロー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37182817479308グレー
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
37182826479346ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37182835479315レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37182801
2024-07-01
用途: 衣服回収箱として
医療・福祉・介護関連業

外注とした衣服洗濯について、業者引渡しまでの保管とまとめに回収箱として使用するための購入。(本体ともに) 大型で、便利です。

対象商品 : 37182826
2019-12-07
用途: ゴミ箱
建設業・工事業

カブの箱とセットして90Lの袋がスッポリ入る大型のゴミ箱になり、事務所のあちこちに点在するゴミ箱の集積できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする